山崎実業
インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085221
品番
10709
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
550
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W13×D13×H8.3
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170