山崎実業
キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト
付属品
-
材質
蓋・台座・キャスター:ポリプロピレン フレーム・パイプ:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
サイズ
30~45Lのゴミ袋 ※ゴミ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
1400
備考
-
耐荷重(kg)
2.5(静止荷重)
寸法(cm)
W22.6×D33.3×H56
耐熱温度(℃)
蓋:80 台座:70
内寸(cm)
蓋開口部:W18.7×D23.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085117
10565
¥
4,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください