10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117

10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117
10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117
10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117
10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117
10565 キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト 山崎実業 78085117

キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085117
品番
10565
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498
付属品
-
材質
蓋・台座・キャスター:ポリプロピレン フレーム・パイプ:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
サイズ
30~45Lのゴミ袋 ※ゴミ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
1400
備考
-
耐荷重(kg)
2.5(静止荷重)
寸法(cm)
W22.6×D33.3×H56
耐熱温度(℃)
蓋:80 台座:70
内寸(cm)
蓋開口部:W18.7×D23.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする