シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック
- 付属品
- -
- 材質
- 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) シリコーントレー・緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1200
- 備考
- 設置可能なシンク 奥行き49cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
- 耐荷重
- ラック:2kg バー:1kg シリコーントレー:500g(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W55.2×D24.5×H3.1
- 耐熱温度(℃)
- シリコーントレー:240
- 内寸(cm)
- ラック:W53.7×D13.3 バー使用時:H11.3 シリコーントレー:W53.5×D6
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ































