曜日別特売
10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187

10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187
10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187
10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187
10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187
10582 シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック 山崎実業 78085187

シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085187
品番
10582
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) シリコーントレー・緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1200
備考
設置可能なシンク 奥行き49cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ラック:2kg バー:1kg シリコーントレー:500g(静止荷重)
寸法(cm)
W55.2×D24.5×H3.1
耐熱温度(℃)
シリコーントレー:240
内寸(cm)
ラック:W53.7×D13.3 バー使用時:H11.3 シリコーントレー:W53.5×D6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする