シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト

シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト - 山崎実業シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト - 山崎実業シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト - 山崎実業シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト - 山崎実業シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) シリコーントレー・緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1200
備考
設置可能なシンク 奥行き49cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ラック:2kg バー:1kg シリコーントレー:500g(静止荷重)
寸法(cm)
W55.2×D24.5×H3.1
耐熱温度(℃)
シリコーントレー:240
内寸(cm)
ラック:W53.7×D13.3 バー使用時:H11.3 シリコーントレー:W53.5×D6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808509010581
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする