山崎実業
シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085090
品番
10581
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) シリコーントレー・緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1200
備考
設置可能なシンク 奥行き49cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ラック:2kg バー:1kg シリコーントレー:500g(静止荷重)
寸法(cm)
W55.2×D24.5×H3.1
耐熱温度(℃)
シリコーントレー:240
内寸(cm)
ラック:W53.7×D13.3 バー使用時:H11.3 シリコーントレー:W53.5×D6