ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ホワイト
- 材質
- 本体・ペーパータオル収納部蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ダストボックス部蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1850
- サイズ(cm)
- 幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
- 内容量(mL)
- インナーボックス:700
- 寸法(cm)
- 本体:W39.5×D13.1×H11.2
- 耐熱温度(℃)
- インナーボックス:170
- 内寸(cm)
- ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9
- 内容量
- 1個
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ

























