山崎実業
コンパクト蓋付きティッシュケース タワー ホワイト
材質
本体・蓋・台座:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
300
寸法
W20.5×D10.7×H4.8cmまでの一般的なコンパクトティッシュぺーパー ※枚数の目安:200組(400枚) ※ティッシュペーパーのサイズや形状等によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W21.4×D11.8×H6.7cm(蓋閉時)
内寸(cm)
取り出し口:W15.2×D2.7cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735236
10537
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください