曜日別特売

マグネットハンガーフック タワー ブラック

マグネットハンガーフック タワー ブラック - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ブラック - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ブラック - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ブラック - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ブラック - 山崎実業
材質
本体:スチール(粉体塗装) 天然木 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
310
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ハンガー部に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありません。
耐荷重(kg)
ハンガー部:1 フック部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×8.5×25.1
内寸(cm)
ハンガー部:Φ1.6×D7.6 / フック部:3×3×2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808546710684
オープン
¥2,300
¥2,530(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする