曜日別特売
10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467

10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467
10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467
10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467
10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467
10684 マグネットハンガーフック タワー ブラック 山崎実業 78085467

マグネットハンガーフック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085467
品番
10684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300
材質
本体:スチール(粉体塗装) 天然木 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
310
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ハンガー部に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありません。
耐荷重(kg)
ハンガー部:1 フック部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×8.5×25.1
内寸(cm)
ハンガー部:Φ1.6×D7.6 / フック部:3×3×2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする