戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ブラック

戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ブラック - 山崎実業戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ブラック - 山崎実業戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ブラック - 山崎実業戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ブラック - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
514
備考
取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:3.5cm以上 棚板の奥行き:17.5cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上が必要です。※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(cm)
W3.5×D17×H28.4
内寸(cm)
収納部:W3×D16.5×H25.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808545810504
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする