曜日別特売

食洗機対応丸いまな板 耐熱 エラストマー

食洗機対応丸いまな板 耐熱 エラストマー - アイメディア

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある耐熱エラストマーまな板です。
面積が広い丸形だから、カットした食材を並べて置けます。
食洗機使用OKです。

トラスコ品番
353-4071
材質
ポリウレタン系熱可塑性エラストマー
幅(mm)
290
厚さ(mm)
5
奥行(mm)
350
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062065891009124
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする