曜日別特売

水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト

水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
カトラリーポケット フック×2
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 水切りトレー:ステンレス(SUS-304 粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2250
備考
設置可能なシンク 奥行き50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ワイヤーバスケット:8kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
ワイヤーバスケット:W57.6×D18.8×H18.6
内寸(cm)
W54.4×D15.3×H11.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808543110701
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする