曜日別特売
10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431

10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431
10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431
10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431
10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431
10701 水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 78085431

水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085431
品番
10701
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098
付属品
カトラリーポケット フック×2
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 水切りトレー:ステンレス(SUS-304 粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2250
備考
設置可能なシンク 奥行き50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ワイヤーバスケット:8kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
ワイヤーバスケット:W57.6×D18.8×H18.6
内寸(cm)
W54.4×D15.3×H11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする