山崎実業
水筒を立てて干せる水切りバスケット タワー ブラック
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
480
備考
-
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(cm)
W36.9×D18.8×H5
内寸(cm)
バスケット:W35.2×D17.2×H2.3 バー使用時:H12.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085440
10678
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください