山崎実業
水筒を立てて干せる水切りバスケット タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085440
品番
10678
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
480
備考
-
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(cm)
W36.9×D18.8×H5
内寸(cm)
バスケット:W35.2×D17.2×H2.3 バー使用時:H12.7