曜日別特売

置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト

置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト - 山崎実業置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト - 山崎実業置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト - 山崎実業置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト - 山崎実業置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
225
備考
-
耐荷重
-
寸法(cm)
W13.2×D4.4×H12.4
内寸(cm)
W12.4×D3.6×H12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808512610679
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする