曜日別特売
10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126

10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126
10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126
10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126
10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126
10679 置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト 山崎実業 78085126

置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085126
品番
10679
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
225
備考
-
耐荷重
-
寸法(cm)
W13.2×D4.4×H12.4
内寸(cm)
W12.4×D3.6×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする