KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957

KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957
KTC018-BK スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS 78085957

スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78085957
品番
KTC018-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

1段あたり耐荷重100kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
ブラックがカッコ良く、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!

材質
スチール、MDF
質量(kg)
14
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×40×180
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする