ウルトラハイスピードHDMI 3m
8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。
48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]
各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。
Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応
eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応
最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)
ALLM (自動低遅延モード) 対応
BT.2020対応
HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応
コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。※製品は汎用品であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ










![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)

















