曜日別特売
AMC-HDU30 ウルトラハイスピードHDMI 3m アイネックス 78084871

AMC-HDU30 ウルトラハイスピードHDMI 3m アイネックス 78084871
AMC-HDU30 ウルトラハイスピードHDMI 3m アイネックス 78084871

ウルトラハイスピードHDMI 3mAMC-HDU30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78084871
品番
AMC-HDU30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。
48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]
各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。
Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応
eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応
最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)
ALLM (自動低遅延モード) 対応
BT.2020対応
HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応
コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。
※製品は汎用品であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする