ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m

ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m - アイネックスラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m - アイネックス

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
フルHD (1920×1080) 環境では最大120Hzまで出力できます。
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構) がないため、狭所でもスムーズに抜き差しができます。
小型HDMIコネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッシブタイプの変換ケーブルのため、クロック信号を含んだDP出力が必要です。使用グラフィックチップの仕様をご確認ください。
※HDMI出力をDisplayPortに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※最大出力台数は出力デバイスの性能に依存します。
※製品は汎用品であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78084837AMC-DPHDSN20-V
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする