AMC-DPHDSN20-V ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m アイネックス 78084837

AMC-DPHDSN20-V ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m アイネックス 78084837
AMC-DPHDSN20-V ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m アイネックス 78084837

ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78084837
品番
AMC-DPHDSN20-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
フルHD (1920×1080) 環境では最大120Hzまで出力できます。
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構) がないため、狭所でもスムーズに抜き差しができます。
小型HDMIコネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッシブタイプの変換ケーブルのため、クロック信号を含んだDP出力が必要です。使用グラフィックチップの仕様をご確認ください。
※HDMI出力をDisplayPortに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※最大出力台数は出力デバイスの性能に依存します。
※製品は汎用品であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする