有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応
スチール製のデスク用有孔ボード (パンチングボード、ペグボード) です。
ボードはスチール製なので、磁石製品も取り付けられます。
保護パッド付クランプ2個で固定するので、安定性が高いです。
41×31cmの大きめサイズで、物をたくさん置けます。
大型トレイ、デバイストレイ、フックが複数付属しているので、文房具からデバイスまで幅広く収納できます。
表と裏を同時に利用できます。
机の上や下、中間でも使用できます。
構造がシンプルで、誰でも簡単に組み立てられます。
光沢を抑えたマットブラックです。
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重を超えないようにしてください。※薄い金属のため、端でケガをしないようご注意ください。
※机の縁の形状によっては、取り付けできない場合があります。
※定期的に (少なくとも3カ月ごと) クランプの締め付け具合など、取付状態が安全か確認してください。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ














![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)