変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2

変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 - センチュリー

2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチサイズに変換できるマウンター
転送ロスを軽減する変換基板レス設計
PCケースの3.5インチドライブベイにも対応

セット内容
T-5K25TU-SA2 本体、SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(×1)、SATA信号ケーブル(×1)、ロックキー(×1)、スリムドライブ固定用ネジ(×2)、ベイ固定用ネジ(×4)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅148×高さ42 ×奥行138(突起部含まず)
質量(g)
(約)510(付属品含まず)
対応機種
SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC、USB3.2 Gen1ヘッダーを搭載したWindows PC
接続
5.25インチベイ内蔵
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
コネクタ
電源:SATA
ドライブサイズ
2.5インチドライブ:SATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)] <~9.5mm厚HDD/SSD>、光学ドライブ:12.7mm厚スリムタイプ光学ドライブ
インターフェイス
[対応規格] SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[スリムドライブ] ×1、[2.5インチHDD/SSD用] ×1(9.5mm厚まで)
ポート
[ポート数] 2、[インターフェイス形状]デバイス側:Standard A タイプ、ホスト側:USB3.2 Gen1ヘッダー、[供給電流] 1ポート 900mA
内容量
1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE) HDDは接続できません。また左右からネジ止めできないタイプのHDD/SSDは取付けできません。
※1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCIe接続、3.3V駆動およびSATA接続以外の特殊形状HDD/SSDは使用できません。
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。
※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134749CRIN2535D2
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする