長尾製作所 モニター角度調整ブラケット
本製品はモニターアームや壁掛け金具の間に取り付けることでモニターの設置角度を調整できます。 角度を最大限下方にすることで寝転がりながら、モニターを見たり、ゲームなどを行うことができます。 ご使用環境に合わせてモニター角度を上下左右どちらにも調整が可能です。 工事不要で簡単に取付ができ、ご自宅や仕事場、病院や介護施設などにも簡単に導入できます。
取付時は必ず注意事項をご確認下さい。 モニター角度は4段階で調整可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属。 深さ12mmまで取付が可能です。VESA固定ネジも付属しております。 対応VESA規格は75mmx75mm/100mmx100mmになります。
- 付属品
- 取付ネジ一式 / 取扱説明書
- 材質
- 鉄(板厚:2.0mm)
- 耐荷重
- 取付側に依存します。※取付側の耐荷重をご確認下さい。
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
- 121×115×55
- 処理方法
- 黒色塗装
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ






























![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)



