ARGBフィギュアスタンド ブラック
120mmファンの取付穴を利用して固定する、ARGB発光のフィギュアスタンドです。ケース内の空きスペースを、そのまま展示スペースに変えられます。
三面インフィニティミラー構造を採用しました。20個のARGB LEDが鏡面で反射し合い、奥行きのある光の演出を生み出します。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) を搭載。発光色やエフェクトは接続先マザーボードのARGB制御機能から選択でき、多彩な点灯パターンを表示します。
ケースファンやLEDストリップなど、ケース内の他のARGB機器と同期し、一体感のあるライティングを演出できます。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置してもきれいに配線できます。
天板を引き出せる2ピース構造です。先にブラケットをファンへネジ止めし、あとから天板を差し込むため、ケース内の狭い場所でも取り付けやすくなっています。
取付ネジは天板側から見えない設計です。展示面をすっきりと保ちます。
120mmファンのある場所ならフロント・リアを問わず設置できます。ピラーレスケースのフロント側など、これまで使い道のなかった空間を活かせます。
- 付属品
- 固定用テーパーネジ
- 材質
- ABS、PC
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約145
- 電圧(V)
- 5
- コネクタ形状
- マザーボード側:ARGB LED 3ピン メス(4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側:ARGB LED 3ピン オス(4ピンコネクタで1ピンはありません)
- 消費電力
- 最大約5W
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約120×130×15
- LED
- 20個
- 耐荷重(g)
- 500
- ケーブル長(cm)
- 約55(コネクタ部分を除く)※マザーボード - 本体間:約50、マザーボード - 追加デバイス間:約5
- 適合ファンサイズ(mm)
- 120角ファン(取付穴ピッチ105)、付属のテーパーネジで固定
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ

















![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)














