Intel LGA1700 ILMソケット用 マウントフレーム LGA1700-BCF RED レッド
本製品は、マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。
ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。
アルミ削りだしのフレーム
L型のドライバーとTF7 2gが付属
ブラック/グレイ/ブルー/レッドの4色をラインナップ
CPUが反ってしまう問題を解消
- 内容量
- 1式
注意
※標準ソケットILMの取り外しは改造行為となりますので、マザーボードの保証が無くなることにご注意ください。※ また、交換したことにより、万が一CPUやマザーボードが壊れたとしても保証はできませんので、ご了承ください。
その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ












![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)