PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック
「SM088」は、8.8インチIPS液晶を採用したサブディスプレイです。
1920×480 の解像度、60Hz のリフレッシュ レート、500 nits の明るさによる鮮明な表示能力を備えており、アニメーション、温度データ、カスタム画像をクリアに表示できるだけでなく、セカンダリースクリーンモードも搭載しています。
マザーボードのUSB 9ピンヘッダーまたは背面のUSB Type-Aポートを介して接続することで、GPUの出力を一切使用せず完全に独立したディスプレイとして機能するため、GPUリソースを消費することなく使用できるのも大きな魅力です。
付属のブラケットは標準の120mmファンマウントに適合しており、アダプタブラケットを使用すると140mmマウントにも簡単に取り付けられるほか、付属の両面テープ(3M製)を利用することも可能であり、ケース内部だけでなくケース上やデスクサイドなどさまざまな場所に設置できます。
またコントロールソフト「L-Connect 3」により、映像を内蔵テンプレートから選択したり独自に作成したコンテンツを表示させることもできるほか、ディスプレイのエッジ部に仕込まれたLEDによるARGBライティングも楽しめます。
- 寸法(mm)
- 237(L) x 73(D) x 13(H)
- 色
- ブラック
- タイプ
- LCD:IPS液晶
- 定格電圧(V)
- 5
- 入力
- パワー:3.8W
- 解像度
- 1920 x 480(ピクセル)
- 保証期間
- 1
- 画面サイズ
- 8.8型(対角線8.8インチ)
- 明るさ
- 画面:500(nits)
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 内容量
- 1式
その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ







![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-02.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-04.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-06.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-08.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-10.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-12.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-14.jpg)
![注文コード:05134941 PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック - LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-16.jpg)






![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)









