トーカイスクリーン
LVパーテーション
光と風を通し木目の柔らかさを感じる空間を演出するパネル
用途
細めの木目板のルーバータイプ
幅(mm)
900
高さ(mm)
1820
パネル厚(mm)
28
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
取扱説明書:
(3.34MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78086447
LVB-1809 Br
ブラウン
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78086481
LVB-1809 Nr
ナチュラル
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。