曜日別特売
LVB-1809 Nr LVパーテーション トーカイスクリーン 78086481

 

LVB-1809 Nr LVパーテーション トーカイスクリーン 78086481
LVB-1809 Nr LVパーテーション トーカイスクリーン 78086481
LVB-1809 Nr LVパーテーション トーカイスクリーン 78086481

LVパーテーション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品11日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1枚注文コード78086481品番LVB-1809 Nr
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

光と風を通し木目の柔らかさを感じる空間を演出するパネル

用途
細めの木目板のルーバータイプ
色
ナチュラル
幅(mm)
900
高さ(mm)
1820
パネル厚(mm)
28
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(3.34MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする