大人用フィットネススイミングゴーグル V610MR
周りがよく見える広視界モデル。屋外での使用にも最適なミラータイプ。
≪製品の特長≫
【POINT1】肌にやさしいシリコーン素材使用
フェイスパッドとストラップにシリコーン素材を使用。
【POINT2】広い視界のレンズ
ワイドサイズのレンズ使用で、広い視野をキープ。
- 仕様
- UVカット/シリコーンフェイスパッド/シリコーンストラップ/選べる鼻ベルト/くもり止め/ミラー加工
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート/フェイスパッド:シリコーン/鼻ベルト:エラストマー(S、M、L)/ストラップ:シリコーン/ストラップアジャスター:ポリカーボネート
- 内容量
- 1個
注意
※フェイスパッドは取り外して洗浄可。体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ
























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)