V610MR-BKOR 大人用フィットネススイミングゴーグル V610MR View 78086691

 

V610MR-BKOR 大人用フィットネススイミングゴーグル V610MR View 78086691
V610MR-BKOR 大人用フィットネススイミングゴーグル V610MR View 78086691

大人用フィットネススイミングゴーグル V610MR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
BKOR(レンズ:SK ミラー:OR)
BKOR(レンズ:SK ミラー:OR)
BKDSL(レンズ:SK ミラー:DSL)
BKBL(レンズ:SK ミラー:BL)
内容量1個注文コード78086691品番V610MR-BKOR
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

周りがよく見える広視界モデル。屋外での使用にも最適なミラータイプ。
≪製品の特長≫
【POINT1】肌にやさしいシリコーン素材使用
フェイスパッドとストラップにシリコーン素材を使用。
【POINT2】広い視界のレンズ
ワイドサイズのレンズ使用で、広い視野をキープ。

BKOR(レンズ:SK ミラー:OR)
可視光線透過率(%)
0.28
仕様
UVカット/シリコーンフェイスパッド/シリコーンストラップ/選べる鼻ベルト/くもり止め/ミラー加工
材質
レンズ:ポリカーボネート/フェイスパッド:シリコーン/鼻ベルト:エラストマー(S、M、L)/ストラップ:シリコーン/ストラップアジャスター:ポリカーボネート
注意
※フェイスパッドは取り外して洗浄可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする