曜日別特売
KLG-007 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業 78089500

KLG-007 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業 78089500
KLG-007 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業 78089500
KLG-007 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業 78089500
KLG-007 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業 78089500

看板ライト 工事看板用ソーラー式LED照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78089500
品番
KLG-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・枠・看板ガード付枠・Φ48.6の単管などに取り付け可能です。 ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズ

仕様
【無日照】約4日(満充電時)
その他
ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・残量インジケーター・充電用ACアダプター付
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリカーボネート
出力
【ソーラーパネル】4W
電源
ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×313×140.5
LED
白4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする