インダストリーコーワ
ローラーバケットネット
7インチ用のローラーネット。
質量(g)
67
奥行(mm)
5
規格
7インチ用
縦(mm)
155
横(mm)
198
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78088897
14859
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください