14859 ローラーバケットネット インダストリーコーワ 78088897

14859 ローラーバケットネット インダストリーコーワ 78088897
14859 ローラーバケットネット インダストリーコーワ 78088897
14859 ローラーバケットネット インダストリーコーワ 78088897

ローラーバケットネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78088897
品番
14859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

7インチ用のローラーネット。

質量(g)
67
奥行(mm)
5
規格
7インチ用
縦(mm)
155
横(mm)
198

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする