ひとくちタスクメモ
ちぎって使えるおいしそうなタスクメモ!
1行ずつ書き込めて、終わったらピリッとちぎれる「ひとくちタスクメモ」です。ミシン目入り、7行タイプで、1行ずつ書いて、終わった分だけちぎって使えます。上・下・真ん中、どこからでもちぎれる優れもの。まるでひとくちずつ食べるように、タスクを少しずつ片付けていき、使い切る楽しさを味わえます。おいしそうでかわいいデザインと一緒に毎日のタスクを楽しめます。50ページ。みたらし柄…つやっとしたみたらし団子を、やさしい色合いで。ほっと一息つきたいときに。
- 用途
- メモ・タスク管理・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 紙
- 寸法(mm)
- 75×150×5
- 種類
- みたらし
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。事務用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089195 ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089195-260507-10.jpg)
![注文コード:78089195 ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089195-260507-02.jpg)
![注文コード:78089195 ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089195-260507-04.jpg)
![注文コード:78089195 ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089195-260507-06.jpg)
![注文コード:78089195 ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089195-260507-08.jpg)















