A5スパイラルノート 方眼150枚

A5スパイラルノート 方眼150枚 - マルマン

機能的で使いやすいノート「スパイラルノートベーシック」。たっぷり書ける150枚入りに、ライフログやジャーナリングに使いやすい方眼罫が登場しました!

寸法(mm)
本文:212×148
規格
A5
枚数
150
本体サイズ(mm)
212×162
罫幅(mm)
方眼:5
内容量
1パック(4冊)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05078862N247OHFS-05ブラック
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
05078968N247OHFS-51ライトグレー
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする