曜日別特売

コクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック

コクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A4 30枚 カラー表紙 A罫 5冊パック - コクヨ

快適な書き心地を追求したスタンダードなキャンパスノート
B5サイズの資料の貼り付けに便利なA4サイズです。
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環

仕様
【冊数】5冊
材質
紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
1号(A4)
枚数
30×5冊
寸法(縦×横)(mm)
297×210
行数
35行
罫線
A罫
製本
無線とじ
色(表紙)
青、緑、紫、赤、オレンジ
内容量
1包(5冊)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06169498GNB-203CAX5
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする