マルマン
A5 スパイラルノート 方眼150枚
機能的で使いやすいノート「スパイラルノートベーシック」。たっぷり書ける150枚入りに、ライフログやジャーナリングに使いやすい方眼罫が登場しました!
寸法(mm)
本文:212×148
色
クラフト
規格
A5
枚数
150
本体サイズ(mm)
212×162
罫幅(mm)
方眼:5
内容量
1パック(4冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05078880
N247OHFS
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください