曜日別特売

ひとくちタスクメモ

ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]ひとくちタスクメモ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ちぎって使えるおいしそうなタスクメモ!
1行ずつ書き込めて、終わったらピリッとちぎれる「ひとくちタスクメモ」です。ミシン目入り、7行タイプで、1行ずつ書いて、終わった分だけちぎって使えます。上・下・真ん中、どこからでもちぎれる優れもの。まるでひとくちずつ食べるように、タスクを少しずつ片付けていき、使い切る楽しさを味わえます。おいしそうでかわいいデザインと一緒に毎日のタスクを楽しめます。アイスクリーム柄…甘いアイスクリームを、軽やかで大人かわいいタッチに。気分を変えたいときにおすすめです。

用途
メモ・タスク管理・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
75×150×5
種類
アイスクリーム
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808942171945
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする