マスキングテープ
手帳やラッピングに、ちょっぴりユニークな新旧お札の人たちを
お札の人たちをゆるいタッチで描いた、マスキングテープです。今の1万円札の肖像である渋沢栄一や旧千円札肖像の野口英世など、誰もが知っているあの顔が登場します。貼るだけでちょっとした遊び心を添えてくれます。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。
- 用途
- 手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 和紙
- 種類
- お札の人
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 1.5×5
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089281 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089281-260507-02.jpg)
![注文コード:78089281 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089281-260507-04.jpg)
![注文コード:78089281 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089281-260507-06.jpg)
![注文コード:78089281 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089281-260507-08.jpg)
![注文コード:78089281 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089281-260507-10.jpg)














