71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281

71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281
71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281
71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281
71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281
71904 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089281

マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78089281
品番
71904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

手帳やラッピングに、ちょっぴりユニークな新旧お札の人たちを
お札の人たちをゆるいタッチで描いた、マスキングテープです。今の1万円札の肖像である渋沢栄一や旧千円札肖像の野口英世など、誰もが知っているあの顔が登場します。貼るだけでちょっとした遊び心を添えてくれます。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。

用途
手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
和紙
種類
お札の人
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1.5×5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする