マスキングテープ
手帳やラッピングに、なつかしポップなのにどこか新しい
80’sムードをまとったポップでレトロなネオンサイン。中華モチーフで華やかな仕上がりに、貼るだけで気分も上がるマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。
- 用途
- 手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 和紙
- 種類
- ネオン中華
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 1.5×5
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089168 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089168-260507-02.jpg)
![注文コード:78089168 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089168-260507-04.jpg)
![注文コード:78089168 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089168-260507-06.jpg)
![注文コード:78089168 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089168-260507-08.jpg)
![注文コード:78089168 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089168-260507-10.jpg)














