74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168

74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168
74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168
74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168
74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168
74971 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089168

マスキングテープ74971

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78089168
品番
74971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

手帳やラッピングに、なつかしポップなのにどこか新しい
80’sムードをまとったポップでレトロなネオンサイン。中華モチーフで華やかな仕上がりに、貼るだけで気分も上がるマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。

用途
手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
和紙
種類
ネオン中華
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1.5×5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする