曜日別特売

ドリルプレスバイス

ドリルプレスバイス - SSPOWERドリルプレスバイス - SSPOWERドリルプレスバイス - SSPOWERドリルプレスバイス - SSPOWERドリルプレスバイス - SSPOWER

丸物も確実に固定するV溝付口金です。
底面機械加工仕上です。

用途
ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に
材質
鋳鉄
本体質量(g)
1470
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×52×155
口幅(mm)
56
口深(mm)
21
最大口開(mm)
52
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78092099GS-106AT
¥12,000
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする