GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099

GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099
GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099
GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099
GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099
GS-106AT ドリルプレスバイス SSPOWER 78092099

ドリルプレスバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78092099
品番
GS-106AT
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

丸物も確実に固定するV溝付口金です。
底面機械加工仕上です。

用途
ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に
材質
鋳鉄
本体質量(g)
1470
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×52×155
口幅(mm)
56
口深(mm)
21
最大口開(mm)
52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする