CAPTAIN STAG
CS ランタンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78091819
品番
UM-1599
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クッション入りで大切なランタンを衝撃から保護。LEDランタンも収納可能。約90×90×170mmまでのランタンに使用可能。全面ポケットに替え芯などが入ります
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
色
オリーブ
サイズ
SS
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×190(持ち手含まず)