ボードアンカーSG

ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)ボードアンカーSG - OHSATO(大里)

先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。
アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。

用途
せっこうボードへの取付に。
仕様
ねじ込み式アンカー
その他
【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上
材質
樹脂
適合材
石膏ボード
ねじ径(Φmm)
4~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボード厚さ(mm)
9.5~12.5
注意
※手回しドライバーでの施工が推奨です。インパクトドライバーは使用できません。
※本製品のみでエアコン等の重量物の取付はできません。
※天井面への施工は、絶対にしないでください。
※最大引張強度は、施工する相手材、施工条件などにより変動します。保証値ではありません。
※強化せっこうボード(GB-F)への施工は、8mm径の下穴が必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808974649-1321箱(60個)60
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
7808975549-1331箱(200個)200
オープン
¥6,098
¥6,708(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする